Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Nyomaték csavarhúzó 1000V 0,8-5 nM 28723500 26626 SY001351 - 28723500

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Nyomaték csavarhúzó 1000V  0,8-5 nM 28723500 26626 SY001351

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001351

Gyártói cikkszám

28723500

Gyártói típuskód

26626

Tartozék fajtája:

egyéb

Kielégíti igényeit: A változtathatóan állítható nyomaték nagy alkalmazási területet lefed.

Csökkenti költségeit: A helyes forgatónyomaték megvédi Önt jótállási igényektől.

Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!

Növeli hatékonyságát : Az optimális nyomaték megvédi Önt az anyag károsodásától és az utólagos javítástól.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás: Ellenőrzött csavarozáshoz feszültségvezető részek környezetében 1.000 V AC-ig, kizárólag 6 mm-es slimBitekhez való slimTorque VDE bittartóval használható.