Wiha - Nyomaték csavarhúzó 2-8 Nm, Wiha TorqueVario-S SY001353 - 28521800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001353
Gyártói cikkszám
28521800
Gyártói típuskód
26464
Tartozék fajtája:
egyéb
Kielégíti igényeit: A változtathatóan állítható nyomaték nagy alkalmazási területet lefed.
Csökkenti költségeit: A helyes forgatónyomaték megvédi Önt jótállási igényektől.
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : Az optimális nyomaték megvédi Önt az anyag károsodásától és az utólagos javítástól.
Szabványok: DIN EN ISO 6789.
Alkalmazás: Ellenőrzött csavarozáshoz előírt nyomatékkal, 4 mm-es Wiha Torque cserélhető pengével kombinálva.