Wiha - Nyomaték csavarhúzó klt TorqueVario-S 1-5 Nm, 13 db-os Torx/PH/PZ/SW (10 2852S10 SY001354 - 2852S10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Bit-betétek száma - 10
Csomagolás - műanyagdoboz
Kalapácsok száma - 0
Vésők és szegecselők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001354
Gyártói cikkszám
2852S10
Gyártói típuskód
26893
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Bit-betétek száma:
10
Csomagolás:
műanyagdoboz
Kalapácsok száma:
0
Vésők és szegecselők száma:
0
Vezetőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
0
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
Fogók száma:
0
Csillagkulcsok száma:
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma:
0
Csillag-villáskulcsok száma:
0
Dugókulcsok száma:
0
Belső hatlapú kulcsok száma:
0
Szerszámok száma összesen:
13
Villáskulcsok száma:
0
Állítható villáskulcsok száma:
0
Racsnik száma:
0
Dugókulcs betétek száma:
0
Villanyszerelő készlet:
Nem
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Torx-csavarhúzók száma:
0
Forgó stiftek száma:
0
Fűrészek száma:
0
Reszelők száma:
0
Fafúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Spirálfúrók száma (HSS):
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
0
Multifunkciós szerszámok száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:
0
Teszt-szerszámok száma:
0
Kielégíti igényeit: A változtathatóan állítható nyomaték nagy alkalmazási területet lefed.
Egyszerűbbé teszi munkáját : Minden szerszám biztosan és rendezetten elhelyezve egy erős és áttekinthető táskában.
Csökkenti költségeit: A helyes forgatónyomaték megvédi Önt jótállási igényektől.
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : Az optimális nyomaték megvédi Önt az anyag károsodásától és az utólagos javítástól.
A helyes forgást folyamatbiztonság szempontjából a TorqueVario®-S nyomaték-csavarhúzókészletbiztosítja. A szerszámkészlet ergonomikusan kialakított nyomaték csavarhúzó markolatot tartalmaz integrált numerikus skálával, 10 elérhető bitet minden alkalmazáshoz, bittartót és beállító szerszámot. Minden komponens praktikus és áttekinthető módon van kiváló minőségű és stabil dobozban elrendezve. A forgatónyomatékos csavarhúzó a változó 0,8-5,0 Nm közötti tartományban változóan beállítható forgatónyomaték tartományban nagy alkalmazhatósági területet biztosít. Jól hallható és érzékelhető jellel a forgatónyomaték kioldásakor folyamatbiztos forgatónyomaték-mechanikát szolgáltat, mely az anyag károsodásától és az utólagos munkától megkímél. Kioldási pontossága +/- 6%, így a nyomatékszerszám a DIN EN ISO 6789 követelményeit teljesíti.
Szabványok: DIN EN ISO 6789.
Alkalmazás: Alkalmas előre megadott forgatónyomatékkal történő, kontrollált csavarozásra, például ipari szerelési műveleteknél, vagy vágólap alkalmazások csavarozásánál.
- 1 x Beállító szerszám Hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz (26864) 146 mm
- 1 x Bittartó golyós befogó Hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz (27526) 1/4 mm, 162 mm
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Imbusz 1/4" (01705) 3,0
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Imbusz 1/4" (01706) 4,0
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4" (01657) PH1
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4" (01658) PH2
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4" (01688) PZ1
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4" (01689) PZ2
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01716) T10
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01717) T15
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01718) T20
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01719) T25
- 1 x TorqueVario-S nyomaték csavarhúzó változtathatóan állítható nyomatékhatárolás (26463) 0,8-5,0 Nm, 4 mm