Wiha - Nyomaték csavarhúzó klt TorqueVario-S 1-5 Nm, 5 db-os SL/PZ1+SL/PZ2 XX2872S3 SY001355 - XX2872S3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Bit-betétek száma - 2
Csomagolás - műanyagzacskó
Kalapácsok száma - 0
Vésők és szegecselők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001355
Gyártói cikkszám
XX2872S3
Gyártói típuskód
38074
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Bit-betétek száma:
2
Csomagolás:
műanyagzacskó
Kalapácsok száma:
0
Vésők és szegecselők száma:
0
Vezetőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
0
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
Fogók száma:
0
Csillagkulcsok száma:
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma:
0
Csillag-villáskulcsok száma:
0
Dugókulcsok száma:
0
Belső hatlapú kulcsok száma:
0
Szerszámok száma összesen:
5
Villáskulcsok száma:
0
Állítható villáskulcsok száma:
0
Racsnik száma:
0
Dugókulcs betétek száma:
1
Villanyszerelő készlet:
Igen
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Torx-csavarhúzók száma:
0
Forgó stiftek száma:
0
Fűrészek száma:
0
Reszelők száma:
0
Fafúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Spirálfúrók száma (HSS):
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
0
Multifunkciós szerszámok száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:
0
Teszt-szerszámok száma:
0
Kielégíti igényeit: A változtathatóan állítható nyomaték nagy alkalmazási területet lefed.
Csökkenti költségeit: A helyes forgatónyomaték megvédi Önt jótállási igényektől.
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : Az optimális nyomaték megvédi Önt az anyag károsodásától és az utólagos javítástól.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.DIN EN ISO 6789.
Alkalmazás: Ellenőrzött csavarozáshoz feszültségvezető részek környezetében 1.000 V AC-ig.
- 1 x Beállító szerszám Hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz (26864) 146 mm
- 1 x slimBit electric bit PlusMinus/Pozidriv (34589) SL/PZ1 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit PlusMinus/Pozidriv (34590) SL/PZ2 x 75 mm
- 1 x TorqueVario-S electric adapter slimBitekhez (35870) 6 mm, 170 mm
- 1 x TorqueVario-S electric nyomaték csavarhúzó változtathatóan állítható nyomatékhatárolás (26626) 0,8-5,0 Nm, 3,8 mm