Wiha - Nyomaték csavarhúzó T szárú 1000V 5-14 Nm 29701200S4 43177 SY001356 - 293311500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001356
Gyártói cikkszám
293311500
Gyártói típuskód
43177
Tartozék fajtája:
egyéb
Kielégíti igényeit: A változtathatóan állítható nyomaték nagy alkalmazási területet lefed.
Csökkenti költségeit: A helyes forgatónyomaték megvédi Önt jótállási igényektől.
Megkönnyíti a kezelést: Nagy nyomatékok könnyed és kényelmes átadása a T markolatnak és a ComfortGripnek köszönhetően.
Növeli hatékonyságát : Az optimális nyomaték megvédi Önt az anyag károsodásától és az utólagos javítástól.
Teljes körű védelmet kínál: Nyomatékpengék 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezve.
Csavarok becsavarozása 5 Nm fölötti meghatározott nyomatékértékkel normál nyomaték csavarhúzóval alig lehetséges. Itt a változtathatóan állítható nyomaték csavarhúzó T markolattal nyújt segítséget. 5-14 Nm közötti beállítási tartománnyal, T markolathoz alkalmas szigetelt nyomatékpengékkel nagy alkalmazási területet lefed. A nyomatékérték beállításához az oldalt lévő fedősapkát egy centes érmével fel kell nyitni. A mellékelt beállító szerszámmal a kívánt nyomatékérték beállítható és a numerikus Nm-kijelzésen gyorsan és egyszerűen leolvasható. Jól hallható és érzékelhető jellel a forgatónyomaték kioldásakor folyamatbiztos forgatónyomaték-mechanikát szolgáltat, mely az anyag károsodásától és az utólagos munkától megkímél. Az integrált csúszókapcsoló megakadályozza a beállított nyomatékérték túllépését. +/- 6% kioldási pontosságával a nyomatékszerszám teljesíti a DIN EN ISO 6789 követelményeit. A VDE és IEC tanúsítványával rendelkező termékként a T markolatú nyomaték csavarhúzó engedéllyel rendelkezik feszültségvezető részeken végzett munkákhoz 1.000 V AC feszültségig és így teljes védelmet nyújt a villanyszerelőnek napi munkája során.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.DIN EN ISO 6789.
Alkalmazás: Alkalmas ellenőrzött csavarozáshoz előírt nyomatékkal, pl. ipari szerelési tevékenységeknél.