Wiha - Nyomaték csavarhúzóhoz nyomatékfej 2,0 nM 29701200 41342 SY001357 - 29701200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001357
Gyártói cikkszám
29701200
Gyártói típuskód
41342
Tartozék fajtája:
egyéb
Csökkenti költségeit: Bővítés nyomatékszerszámmá LiftUp és slimVario® csavarhúzókészletekhez.A helyes forgatónyomaték megvédi Önt jótállási igényektől.
Növeli hatékonyságát : Az optimális nyomaték megvédi Önt az anyag károsodásától és az utólagos javítástól.100 %-ig kompatibilis a Wiha slimBit rendszerrel.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Az easyTorque adapter biztosítja csavarok ellenőrzött meghúzását és egyidejűleg biztonságot nyújt elektromos alkalmazásoknál. A nyomatékadapter folyamatbiztos alkalmazást garantál és így megvéd az anyag károsodásától és az utólagos javítástól. A szigetelt easyTorque adapter biztosítja továbbá 75 mm-es slimBitek biztos tartását és ezenfelül kompatibilis minden slimVario termékkel. Így a kézreálló adapter mind a slimVario csavarhúzókat bittartóval és slimVario Stubby electric-kel, mint a LiftUp electric csavarhúzókat bittárolóval egy szempillantás alatt nyomatékszerszámmá alakítja át. A nyomaték elérése egyrészt kattanó jelzéssel hallható és a sárga gyűrű és a piros adapter ellentétes irányú forgásán látható. +/- 10% kioldási pontosságával a nyomatékszerszám teljesíti a DIN EN ISO 6789 követelményeit. Az easyTorque adaptert az IEC 60900 nemzetközi szabvány alapján darabonként bevizsgáljuk és kivitele lehetővé teszi a biztonságos munkát feszültség alatt álló részeken 1.000 V AC-ig.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Ellenőrzött csavarozáshoz feszültségvezető részek környezetében 1.000 V AC-ig, pl. biztosító automatán.