Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Nyomaték csavarhúzóhoz nyomatékfej 2,8 nM 29701280 41344 SY001359 - 29701280

Wiha
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001359

Gyártói cikkszám

29701280

Gyártói típuskód

41344

Tartozék fajtája:

egyéb

Csökkenti költségeit: Bővítés nyomatékszerszámmá LiftUp és slimVario® csavarhúzókészletekhez.A helyes forgatónyomaték megvédi Önt jótállási igényektől.

Növeli hatékonyságát : Az optimális nyomaték megvédi Önt az anyag károsodásától és az utólagos javítástól.100 %-ig kompatibilis a Wiha slimBit rendszerrel.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Az easyTorque adapter biztosítja csavarok ellenőrzött meghúzását és egyidejűleg biztonságot nyújt elektromos alkalmazásoknál. A nyomatékadapter folyamatbiztos alkalmazást garantál és így megvéd az anyag károsodásától és az utólagos javítástól. A szigetelt easyTorque adapter biztosítja továbbá 75 mm-es slimBitek biztos tartását és ezenfelül kompatibilis minden slimVario termékkel. Így a kézreálló adapter mind a slimVario csavarhúzókat bittartóval és slimVario Stubby electric-kel, mint a LiftUp electric csavarhúzókat bittárolóval egy szempillantás alatt nyomatékszerszámmá alakítja át. A nyomaték elérése egyrészt kattanó jelzéssel hallható és a sárga gyűrű és a piros adapter ellentétes irányú forgásán látható. +/- 10% kioldási pontosságával a nyomatékszerszám teljesíti a DIN EN ISO 6789 követelményeit. Az easyTorque adaptert az IEC 60900 nemzetközi szabvány alapján darabonként bevizsgáljuk és kivitele lehetővé teszi a biztonságos munkát feszültség alatt álló részeken 1.000 V AC-ig.

Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: Ellenőrzött csavarozáshoz feszültségvezető részek környezetében 1.000 V AC-ig, pl. biztosító automatán.