Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Nyomatékkulcs 0,8Nm SN128053 - 29701080

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Nyomatékkulcs 0,8Nm SN128053

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Meghúzási nyomaték - 0.8-0.8 Nm

  • Teljes hossz - 59 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010995413415

Sonepar cikkszám

SN128053

Gyártói cikkszám

29701080

Gyártói típuskód

41341

Meghúzási nyomaték:

0.8-0.8 Nm

Teljes hossz:

59 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Nyomatékkulcs 0,8Nm