Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Wiha - Oldalcsípő fogó 140mm 1000V Z12106 43326 SY001365 - Z12114006

MásolásMásolás
Wiha - Oldalcsípő fogó 140mm 1000V Z12106 43326 SY001365

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - normál

  • Hosszúság - 140 mm

  • Csupaszító funkcióval - Nem

  • Fogantyú bevonata - műanyag hüvely

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001365

Gyártói cikkszám

Z12114006

Gyártói típuskód

43326

Alak:

normál

Hosszúság:

140 mm

Csupaszító funkcióval:

Nem

Fogantyú bevonata:

műanyag hüvely

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

ESD-vizsgált:

Nem

Csökkenti költségeit: Hosszú étettartamú a kiváló minőségű rozsdásodásgátló krómozott fogófelület révén.

Kíméli egészségét: A DynamicJoint® speciális csuklós szerkezet csökkenti az erőkifejtést vágásnál.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Puha és kemény huzalok vágásához nem hiányozhat egy univerzális vágó az iparos felszereléséből. A Wiha Professional electric oldalvágója robusztus mindentudó fogóként bizonyít és sokoldalúan alkalmazható. A DynamicJoint® fogócsukló gondoskodik a kézi erő optimális átadásáról a vágáshoz és akár 40 %-kal nagyobb vágóerőt eredményez. A félkerek fejjel ez a precíz fogó tiszta vágásképet biztosít. Az ergonomikus alakú fogómarkolatok kényelmes, kifáradás nélküli munkát garantálnak. A kiváló minőségű krómozott fogófelület véd továbbá rozsdásodástól és hosszú élettartamot kölcsönöz a fogónak. Ezenkívül az oldalvágót az IEC 60900 nemzetközi szabvány szerint gyártottuk és így engedéllyel rendelkezik feszültségvezető részek közelében történő munkákhoz 1.000 V AC feszültségig.

Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: Kábelek, valamint puha és kemény huzalok vágásához. Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.