Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Oldalcsípő fogó 160mm 1000V 27431 Z14016006SB SY001367 - Z14016006SB

MásolásMásolás
Wiha - Oldalcsípő fogó 160mm 1000V 27431 Z14016006SB SY001367

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - normál

  • Hosszúság - 160 mm

  • Csupaszító funkcióval - Nem

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001367

Gyártói cikkszám

Z14016006SB

Gyártói típuskód

27431

Alak:

normál

Hosszúság:

160 mm

Csupaszító funkcióval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

ESD-vizsgált:

Nem

Csökkenti költségeit: Hosszú étettartamú a kiváló minőségű rozsdásodásgátló krómozott fogófelület révén.

Pénzt takarít meg: 2 szerszám egyben, hosszméretre vágás és kábelcsupaszítás.

Kíméli egészségét: A DynamicJoint® speciális csuklós szerkezet csökkenti az erőkifejtést vágásnál.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Szabványok: DIN ISO 5749.Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: Speciális oldalcsípő kiegészítő villamos szerelési funkcióval.Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.