Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Wiha - Oldalcsípő fogó 160mm 26740 Z12016005 SY001368 - Z12116005

MásolásMásolás
Wiha - Oldalcsípő fogó 160mm 26740 Z12016005 SY001368

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - normál

  • Hosszúság - 160 mm

  • Csupaszító funkcióval - Nem

  • Szigetelt - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001368

Gyártói cikkszám

Z12116005

Gyártói típuskód

43334

Alak:

normál

Hosszúság:

160 mm

Csupaszító funkcióval:

Nem

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

ESD-vizsgált:

Nem

Csökkenti költségeit: Hosszú étettartamú a kiváló minőségű rozsdásodásgátló krómozott fogófelület révén.

Kíméli egészségét: A DynamicJoint® speciális csuklós szerkezet csökkenti az erőkifejtést vágásnál.

Puha és kemény huzalok vágásához nem hiányozhat egy univerzális vágó az iparos felszereléséből. A Wiha Professional oldalvágója robusztus mindentudó fogóként bizonyít és sokoldalúan alkalmazható. A DynamicJoint® fogócsukló gondoskodik a kézi erő optimális átadásáról a vágáshoz és akár 40 %-kal nagyobb vágóerőt eredményez. A félkerek fejjel ez a precíz fogó tiszta vágásképet biztosít. Az ergonomikus alakú fogómarkolatok kényelmes, kifáradás nélküli munkát garantálnak. A kiváló minőségű krómozott fogófelület véd továbbá rozsdásodástól és hosszú élettartamot kölcsönöz a fogónak.

Alkalmazás: Kábelek, valamint puha és kemény huzalok vágásához.