Wiha - Oldalcsípő fogó BICUT áttét 1000V bowd 3,5 zonghúr 3mm HRC24 él 200mm 38191 Z18020006SB SY001371 - Z18020006
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - normál
Hosszúság - 200 mm
Csupaszító funkcióval - Nem
Fogantyú bevonata - műanyag hüvely
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001371
Gyártói cikkszám
Z18020006
Gyártói típuskód
38191
Alak:
normál
Hosszúság:
200 mm
Csupaszító funkcióval:
Nem
Fogantyú bevonata:
műanyag hüvely
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
ESD-vizsgált:
Nem
Csökkenti költségeit: Hosszú étettartamú a kiváló minőségű rozsdásodásgátló krómozott fogófelület révén.
Kíméli egészségét: Kevesebb erőt igényel és csökkenti a csukló terhelését.
Növeli hatékonyságát : Két fogó egyben - 200 % teljesítmény gombnyomásra, bármikor elérhető.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Precíz és biztonságos munka – és mindez kétszeres erővel: a Wiha BiCut® electric oldalvágónak ez nem probléma. Ha a motoros oldalvágó normál teljesítménye nem elegendő, gombnyomásnyira áll megduplázásának lehetősége. Normál alkalmazásban a BiCut® könnyedén vág tárgyakat, így például kábeleket és vasszögeket. Szélsőségesen kemény és vastag anyagok esetén szabadalmazott csuklószerkezet révén a motoros erő-oldalvágó nagy teljesítményű oldalcsipővé válik. Ez a funkció nemcsak a különösen kemény anyagok vágására alkalmas, hanem azokhoz a felhasználókhoz is szól, akik huzamosabb ideig normál vágási műveletet végeznek. Duplázott vágóerejével ennek megfelelően 50%-kal kevesebb munkaerő felhasználása szükséges. Ezzel izom- és ínkímélő munkavégzést tesz lehetővé. Annak veszélye, hogy túlzottan nagy erőbefektetéssel görcsbe ránduljon, vagy elcsússzon, jelentékenyen csökken. Ezen kívül a markolat extra szélesre tervezett tartószalaga és bedolgozott kemény és puha zónák a markolatban optimálisan igazítottak az emberi kéz ergonómiájához. A nagy teljesítményű vágó az IEC 60900 nemzetközi norma szerint készült, így feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V v.á.-ig engedélyezett.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Különböző anyagok, például kábelek, szögek, csavarok, csapok, sodronykötél, rugóhuzal, láncok vágásához alkalmas, puhától rendkívül keményig. Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V v.á.-ig.