Wiha - Oldalcsípő fogó BICUT áttét bowd 3,5 zonghúr 3mm HRC24 él 200mm 38191 Z18020005 SY001370 - Z18020005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - normál
Hosszúság - 200 mm
Csupaszító funkcióval - Nem
Szigetelt - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001370
Gyártói cikkszám
Z18020005
Gyártói típuskód
38190
Alak:
normál
Hosszúság:
200 mm
Csupaszító funkcióval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
ESD-vizsgált:
Nem
Csökkenti költségeit: Hosszú étettartamú a kiváló minőségű rozsdásodásgátló krómozott fogófelület révén.
Kíméli egészségét: Kevesebb erőt igényel és csökkenti a csukló terhelését.
Növeli hatékonyságát : Két fogó egyben - 200 % teljesítmény gombnyomásra, bármikor elérhető.
Láncok és huzalok vágása hagyományos oldalvágókkal gyakran kihívás. Ezenkívül túlságosan nagy erőkifejtésnél megnő a csukló terhelése.Precíz és biztonságos munka – és mindez kétszeres erővel: a Wiha BiCut® oldalvágónak ez nem probléma. Ha az erő-oldalvágó normál teljesítménye nem elegendő, gombnyomásnyira áll megduplázásának lehetősége. Normál alkalmazásnál a BiCut® könnyedén vágja a tárgyakat, pl. kábeleket vagy vasszögeket. Extrém kemény és vastagabb anyagokhoz készült egy erő-oldalvágóból és egy nagyteljesítményű oldalcsípőből álló szabadalmaztatott csuklószerkezet. Ez a funkció nemcsak a különösen kemény anyagok vágására alkalmas, hanem azokhoz a felhasználókhoz is szól, akik huzamosabb ideig normál vágási műveletet végeznek. Duplázott vágóerejével ennek megfelelően 50%-kal kevesebb munkaerő felhasználása szükséges. Ezzel izom- és ínkímélő munkavégzést tesz lehetővé. Annak veszélye, hogy túlzottan nagy erőbefektetéssel görcsbe ránduljon, vagy elcsússzon, jelentékenyen csökken. Ezenkívül az extra szélesre tervezett markolat és bedolgozott kemény és puha zónák a markolatban optimálisan az emberi kéz ergonómiájához vannak igazítva.
Szabványok: A DIN ISO 5749 alapján
Alkalmazás: Különböző anyagok, például kábelek, szögek, csavarok, csapok, sodronykötél, rugóhuzal, láncok vágásához alkalmas, puhától rendkívül keményig.