Wiha - Oldalcsípő fogó precíziós rugós 125mm 36189 Z44312501 SY001374 - Z44301125
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - normál
Hosszúság - 125 mm
Csupaszító funkcióval - Nem
Fogantyú bevonata - műanyag hüvely
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001374
Gyártói cikkszám
Z44301125
Gyártói típuskód
36189
Alak:
normál
Hosszúság:
125 mm
Csupaszító funkcióval:
Nem
Fogantyú bevonata:
műanyag hüvely
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
ESD-vizsgált:
Nem
Kielégíti igényeit: Puha és közepesen kemény huzalok csaknem színelő vágásához.
Kíméli egészségét: Kisebb sérülésveszély a sorjamentes munkaeredmény révén, például kábel-gyorskötözőknél.
Szabványok: DIN ISO 5749.
Alkalmazás: Puha és közepesen kemény huzalok csaknem színelő vágásához.