Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Oldalcsípőfogó 160mm Industrial Z 12 1 02 160 SN123801 - Z12116002

MásolásMásolás
Wiha - Oldalcsípőfogó 160mm  Industrial Z 12 1 02 160 SN123801

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - normál

  • Hosszúság - 160 mm

  • Csupaszító funkcióval - Nem

  • Szigetelt - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010995433338

Sonepar cikkszám

SN123801

Gyártói cikkszám

Z12116002

Gyártói típuskód

43333

Alak:

normál

Hosszúság:

160 mm

Csupaszító funkcióval:

Nem

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

ESD-vizsgált:

Nem

Oldalcsípőfogó 160mm Industrial Z 12 1 02 160