Wiha - Övtáska speedE® ll-höz 599008 44367 SY001378 - 599008

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Övtáska speedE® ll-höz 599008 44367 SY001378

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - táska

  • Anyag - műanyag

  • Anyagminőség - poliészter

  • Vállszíjjal - Nem

  • Rekeszek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001378

Gyártói cikkszám

599008

Gyártói típuskód

44367

Kivitel:

táska

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

poliészter

Vállszíjjal:

Nem

Rekeszek száma:

0

Magasság:

0 mm

Zárral:

Nem

Rekesz elválasztó:

Nem

Szélesség:

0 mm

Mélység:

0 mm

Szín:

fekete

Lakatszemmel:

Nem

Élénkvörös (RAL: Signal-red):

Nem

Átmérő:

0 mm

Teleszkópos fogantyúval:

Nem

Kivehető rekesz:

Nem

Egyszerűbbé teszi munkáját : Helyet kínál egy Wiha e-csavarhúzó, valamint 4 slimBit számára.Az övtáska alján elhelyezkedő tartószem lehetővé teszi az e-csavarhúzó behelyezett bittel való tárolását.

Megkönnyíti a kezelést: Egyszerű, nadrágon való rögzítés a csíptetős tartónak köszönhetően.