Wiha - Power slimBit electric bitkészlet 6db-os 1000V SB2831PB901 44107 SY001380 - SB2831PB901
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001380
Gyártói cikkszám
SB2831PB901
Gyártói típuskód
44107
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Fokozza biztonságát: A Wiha slimBitekkel a mélyen fekvő csavarok is jól és könnyedén elérhetők.
Megkönnyíti a kezelést: A kompakt slimBit dobozban a profilok optimálisan áttekinthetők és a bitek egyszerűen hozzáférhetők.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Ha a csavarozás után túl nagy nyomaték átvitelére kerül sor, az anyag megsérülhet. A sárga Power slimBiteket kifejezetten a speedE® II e-csavarhúzó nagyobb nyomatékaihoz fejlesztették ki. A piros és sárga színkódolású slimBiteknek köszönhetően már az első pillantásra teljesen egyértelművé válik, hogy a speedE® II e-csavarhúzót mekkora nyomatékkal kell működtetni az anyagkárosodás elkerülése érdekében. A mélyen fekvő csavarok hozzáférésekor a hagyományos villanyszerelő csavarhúzók fejének szélessége gyakran túl nagynak bizonyul. A szigetelés eltávolítása viszont nem megengedett és ráadásul veszélyezteti a biztonságot. A speciálisan a villamos alkalmazásokhoz kifejlesztett Wiha slimTECHNOLOGY csavarhúzónál a védőszigetelés a fejbe van beépítve, mely így akár 33%-kal is keskenyebb lehet. Így a Power slimBitekkel a mélyen fekvő csavaros és rugós elemek is könnyedén hozzáférhetők. A szigetelt Power slimBiteket az IEC 60900 nemzetközi szabvány alapján darabonként vizsgálják be, és biztonságos munkavégzést tesznek lehetővé feszültség alatt álló komponenseken 1000 V AC feszültségig. A Power slimBitek doboza ráadásul lehetővé teszi a csavarprofilok optimális áttekintését.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Alkalmas feszültség alatt álló komponensek csavarozására egészen 1.000 V AC-ig, különösen mobil alkalmazásoknál.
- 1 x SlimBit doboz üres (43163)