Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Présfogó érvéghüvelyhez 148mm 0,5-2,5mm 1000V 35861 Z60014506 SY001382 - Z60014506

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Présfogó érvéghüvelyhez 148mm 0,5-2,5mm 1000V 35861 Z60014506 SY001382

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - érvéghüvelyhez

  • Présforma - egyéb

  • Keresztmetszet - 0.25-2.5 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001382

Gyártói cikkszám

Z60014506

Gyártói típuskód

35861

Alkalmas:

érvéghüvelyhez

Présforma:

egyéb

Keresztmetszet:

0.25-2.5 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Hosszúság:

145 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Nem

Leszállított betétek száma:

0

Automata visszamenet:

Nem

Kielégíti igényeit: Biztonságos sajtolás jelölt trapéz/félkerek profilokban.

Csökkenti költségeit: Hosszú étettartamú a kiváló minőségű rozsdásodásgátló krómozott fogófelület révén.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Szabványok: DIN ISO 5743.Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: TEST19829Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.