Wiha - Présfogó érvéghüvelyhez hatszögű 0,08-16mm 41246 SY001385 - Z62000506SB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - hatlapfej (hexagonális)
Keresztmetszet - 0.08-16 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001385
Gyártói cikkszám
Z62000506SB
Gyártói típuskód
41246
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
hatlapfej (hexagonális)
Keresztmetszet:
0.08-16 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
210 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Nem
Csökkenti költségeit: A saruzó művelet a beépített kar segítségével bármikor megszakítható.
Fokozza biztonságát: Biztonságos munka a beépített kábeladagoló révén, mely megakadályozza, hogy összepréseljük az érvéghüvely műanyag burkolatát.
Megkönnyíti a kezelést: A hatlapú krimpelésnek köszönhetően kizárt a kis érvéghüvelyek beakadása.
Növeli hatékonyságát : Automatikus illeszkedés az érvéghüvely méretéhez a mérethez igazodó sajtolónyomással, ami 0,08 – 16 mm2 közötti tartományt fed le.
Krimpelő fogók klasszikus alkalmazásánál fennáll az a veszély, hogy az érvéghüvelyek beszorulnak a fogóba vagy hibásan történik a krimpelés. A hatlapú sajtolású automatikus krimpelő fogóval elkerülhetők a szükségtelen kábel- és érvéghüvely-hulladékok. A fogó 0,08 - 16 mm2 közötti nagy krimpelési tartománnyal rendelkezik és így kompakt formában egy szerszámban egyesít két krimpelő fogót. Ezzel a krimpelő fogó az alkalmazások nagy részét lefedi. A hatlapú krimpelésnek köszönhetően elkerülhető, hogy érvéghüvelyek a fogón maradjanak. Továbbá a megvezetés-segítő további folyamatbiztonságot nyújt a műanyag köpeny krimpelésének megakadályozásával. A fogó az automatikus krimpelő funkciónak köszönhetően egyaránt alkalmasak üres hüvelyekhez (16 mm2-ig) és iker hüvelyekhez (10 mm2-ig). Ráadásul a rugalmas és ütéscsillapított műanyag markolatok kényelmes, kifáradás nélküli munkát garantálnak. Egy integrált kar lehetővé teszi, hogy a krimpelési művelet kézzel bármikor megszakítható.
Alkalmazás: DIN 46228, EN 50027 szerinti szigetelőgalléros és szigetelőgallér nélküli érvéghüvelyek feldolgozására.