Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Wiha - Présfogó szigetelt saruhoz 0,5-6mm2 33841 Z62000206 SY001388 - Z62000206

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Présfogó szigetelt saruhoz 0,5-6mm2  33841 Z62000206 SY001388

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz

  • Présforma - egyéb

  • Keresztmetszet - 0.5-6 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001388

Gyártói cikkszám

Z62000206

Gyártói típuskód

33841

Alkalmas:

különböző alkalmazásokhoz

Présforma:

egyéb

Keresztmetszet:

0.5-6 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Hosszúság:

220 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Nem

Leszállított betétek száma:

0

Automata visszamenet:

Nem

Fokozza biztonságát: Biztonságos munkavégzés a sajtolóerő automatikus testreszabásával.

Alkalmazás: DIN 46234 szerinti piros, kék és sárga szigetelésű kábelsaruk, csapos kábelsaruk, laposdugók, lapos dugaszhüvelyek, kerek dugók, kerek dugaszhüvelyek, illesztő csatlakozók és párhuzamos csatlakozók feldolgozására.Szabványos, forrasztás nélküli villamos kötések készítéséhez.