Wiha - SB 2831B901 slimBit Box SN127991 - SB2831B901
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 7
Mágneses tartóval - Nem
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Nem
PH bitek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010995431587
Sonepar cikkszám
SN127991
Gyártói cikkszám
SB2831B901
Gyártói típuskód
43158
Összes bitek száma:
7
Mágneses tartóval:
Nem
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Nem
PH bitek száma:
0
Torx bitek száma:
0
PZ bitek száma:
2
Csomagolás:
műanyagzacskó
Hasított fejű bitek száma:
0
TriWing bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
0
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
SB 2831B901 slimBit Box