Wiha - Slim Vario szerszámkészlet 1000V 31 db-os 7209NK2002 43465 SY001389 - 7209NK2002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Bit-betétek száma - 18
Csomagolás - műanyagzacskó
Kalapácsok száma - 0
Vésők és szegecselők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001389
Gyártói cikkszám
7209NK2002
Gyártói típuskód
43465
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Bit-betétek száma:
18
Csomagolás:
műanyagzacskó
Kalapácsok száma:
0
Vésők és szegecselők száma:
0
Vezetőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
0
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
Fogók száma:
0
Csillagkulcsok száma:
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma:
0
Csillag-villáskulcsok száma:
0
Dugókulcsok száma:
1
Belső hatlapú kulcsok száma:
0
Szerszámok száma összesen:
28
Villáskulcsok száma:
0
Állítható villáskulcsok száma:
0
Racsnik száma:
0
Dugókulcs betétek száma:
9
Villanyszerelő készlet:
Igen
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Torx-csavarhúzók száma:
0
Forgó stiftek száma:
0
Fűrészek száma:
0
Reszelők száma:
0
Fafúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Spirálfúrók száma (HSS):
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
0
Multifunkciós szerszámok száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:
0
Teszt-szerszámok száma:
0
Egyszerűbbé teszi munkáját : Minden szerszám biztosan és rendezetten elhelyezve robusztus és áttekinthető táskában.
Fokozza biztonságát: A Wiha slimBitek mélyen lévő csavarok jó és védett elérését biztosítják.
Növeli hatékonyságát : Helymegtakarítás az átfogó, cserélhető bitrendszer és a cserélhető dugókulcs-betétek révén.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Óvja az anyagot: Teljesen szigetelt dugókulcsok csökkentik zárlatok veszélyét.
Különböző alkalmazási helyeken, például munkaterületeken, szolárberendezéseken és kapcsolószekrényekben végzett munkák során sok különböző csavarprofilra van szükség. A 31 részes készlet lefedi az összes használatos csavarprofilt és így rugalmasan használható. Egy robusztus funkcionális táskában biztonságosan elhelyezve és elrendezve a villanyszerelő szerszámok tökéletesen alkalmasak mobil használatra. További pluszpont a táska multifunkcionális használhatósága. Felhajtott állapotban munkapad-állványként szolgál a szerszámok könnyű kivételéhez. A heveder fali felfüggesztéshez, valamint a kivehető aljbetét további hozzáadott értéket teremt. A szerszámkészlet optimális helymegtakarítást kínál egy átfogó cserélhető bitrendszerrel. A Wiha slimTechnology-nak köszönhetően a benne lévő slimBitekkel az akár 33 %-kal karcsúbb pengékkel fáradság nélkül elérhetők mélyen lévő csavaros és rugós elemek is. Az extra rövid Stubby markolattal kombinációban különösen szűk helyeken fáradság nélkül elérhetők a csavarok. Finom és filigrán csavarozáshoz ideálisan alkalmas a PicoFinish® markolat. A nagyméretű SoftFinish hosszmarkolatot akkor használjuk, ha a nagyobb slimBit profilokkal nagyobb erőkifejtés szükséges a csavarozásnál. A készletben lévő minden szerszámot az IEC 60900 nemzetközi szabvány alapján darabonként bevizsgálunk és kivitelük lehetővé teszi a biztonságos munkát feszültségvezető részeken 1.000 V AC-ig.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig. Ideális mobil használatra és szűk munkakörnyezetben.
- 1 x
- 1 x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" külső hatlapú (43089) 5 mm
- 1 x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" külső hatlapú (43090) 5,5 mm
- 1 x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" külső hatlapú (43091) 6 mm
- 1 x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" külső hatlapú (43092) 7 mm
- 1 x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" külső hatlapú (43093) 8 mm
- 1 x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" külső hatlapú (43095) 10 mm
- 1 x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" külső hatlapú (43096) 11 mm
- 1 x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" külső hatlapú (43098) 13 mm
- 1 x PicoFinish® slimVario® electric finomcsavarhúzó
- 1 x slimBit electric bit hatlapú (37147) 3 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit hatlapú (37225) 4 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit hatlapú (37226) 5 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit lapos (34581) 5,5 mm x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit lapos (34582) 6,5 mm x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit lapos (41159) 3,5 mm x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit lapos (43115) 2,0 mm x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit Phillips (34583) PH1 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit Phillips (34584) PH2 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit Phillips (43116) PH0 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit PlusMinus/Pozidriv (34589) SL/PZ1 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit PlusMinus/Pozidriv (34590) SL/PZ2 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit Pozidriv (34585) PZ1 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit Pozidriv (34586) PZ2 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit TORX® (35507) T10 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit TORX® (35508) T15 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit TORX® (35509) T20 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit TORX® (36071) T25 x 75 mm
- 1 x slimVario® electric adapter 1/4"-os dugókulcsokhoz (43139) 6 mm
- 1 x slimVario® electric hosszabbító slimBitekhez (43292) 6
- 1 x SoftFinish electric slimVario bitbehajtó Stubby slimBitekhez VDE és GS tesztelték 6