Wiha - SlimBit electric bitkészle 1000V 6db-os SB2831PB904 44366 SY001391 - SB2831B904
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljes hossz - 75 mm
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001391
Gyártói cikkszám
SB2831B904
Gyártói típuskód
44366
Teljes hossz:
75 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Fokozza biztonságát: A Wiha slimBitek mélyen lévő csavarok jó és védett elérését biztosítják.
Megkönnyíti a kezelést: A kompakt slimBit doboz optimális rálátással a profilokra egyszerű hozzáféréssel.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Mélyen lévő csavarok eléréséhez hagyományos villanyszerelő csavarhúzóknál gyakran túl nagy a pengeátmérő. A szigetelés eltávolítása viszont nem megengedett és ráadásul veszélyezteti a biztonságot. A speciálisan villamos alkalmazásokhoz kifejlesztett Wiha slimTECHNOLOGY-nál a védőszigetelés a pengébe van beépítve, ami akár 33%-kal karcsúbb pengét eredményez. Így a slimBitekkel mélyen lévő csavaros és rugós elemek is könnyen elérhetők. A szigetelt slimBiteket az IEC 60900 nemzetközi szabvány alapján darabonként vizsgálják be, és biztonságos munkavégzést tesznek lehetővé feszültség alatt álló komponenseken 1000 V AC feszültségig. A slimBitek doboza ráadásul lehetővé teszi a csavarprofilok optimális áttekintését. A Wiha slimBit készletek felszereltsége speciálisan a speedE® II e-csavarhúzókhoz lett kialakítva. A piros slimBitek kisebb profilja optimálisan kiegészíti a sárga Power slimBitek nagyobb profilját. A különböző bitszínek alapján egyszerűen és gyorsan felismerhető, hogy a mindenkori kiválasztott profilmérethez a speedE® II e-csavarhúzó melyik erőfokozatát kell használni.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Alkalmas feszültség alatt álló komponensek csavarozására egészen 1.000 V AC-ig, különösen mobil alkalmazásoknál.
- 1 x SlimBit doboz üres (43163)
- 1 x slimBit electric bit lapos (34578) 2,5 mm x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit Phillips (34583) PH1 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit PlusMinus/Pozidriv (34589) SL/PZ1 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit Pozidriv (34585) PZ1 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit TORX® (35507) T10 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit TORX® (41160) T9 x 75 mm