Wiha - Szerszámkészlet 1000 V 21 db-os bit csfogó csupaszító Wiha SN152874 - 930050402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bit-betétek száma - 13
Fogók száma - 2
Szerszámok száma összesen - 20
Dugókulcs betétek száma - 1
Teszt-szerszámok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010995454180
Sonepar cikkszám
SN152874
Gyártói cikkszám
930050402
Gyártói típuskód
45418
Bit-betétek száma:
13
Fogók száma:
2
Szerszámok száma összesen:
20
Dugókulcs betétek száma:
1
Teszt-szerszámok száma:
1
Szerszámkészlet 1000 V 21 db-os bit csfogó csupaszító Wiha