Wiha - Szerszámkészlet 1000V villanyszerelő 31 db-os tartóban 9300035 41241 SY001394 - 9300035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 4
Bit-betétek száma - 13
Csomagolás - műanyagzacskó
Kalapácsok száma - 0
Vésők és szegecselők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001394
Gyártói cikkszám
9300035
Gyártói típuskód
41241
PZ csillagcsavarhúzók száma:
4
Bit-betétek száma:
13
Csomagolás:
műanyagzacskó
Kalapácsok száma:
0
Vésők és szegecselők száma:
0
Vezetőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
1
PH csillagcsavarhúzók száma:
1
Csavarhúzók száma:
0
Fogók száma:
3
Csillagkulcsok száma:
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma:
0
Csillag-villáskulcsok száma:
0
Dugókulcsok száma:
0
Belső hatlapú kulcsok száma:
0
Szerszámok száma összesen:
31
Villáskulcsok száma:
0
Állítható villáskulcsok száma:
0
Racsnik száma:
0
Dugókulcs betétek száma:
0
Villanyszerelő készlet:
Igen
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Torx-csavarhúzók száma:
0
Forgó stiftek száma:
0
Fűrészek száma:
0
Reszelők száma:
0
Fafúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Spirálfúrók száma (HSS):
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
1
Multifunkciós szerszámok száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:
0
Teszt-szerszámok száma:
0
Kielégíti igényeit: Válogatott tartozékok a leginkább elterjedt alkalmazásokhoz.
Fokozza biztonságát: A Wiha slim pengék mélyen lévő csavarok korlátlan és teljes szigetelésű elérhetőségét biztosítjákNemzetközi díjakkal kitüntetett VDE szigetelt szerszámok, egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : Kompakt és helytakarékos szerszámkészlet.
Alkalmazás: A kompakt alapfelszerelés szervizes villanyszerelők számára.Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.
- 1 x Automata kábelcsupaszító fogó 6 mm2-ig bliszter csomagolásban (36050) 190 mm
- 1 x Csavarhúzó bittárral mágneses vegyes 8 bittel, 1/4" (32901)
- 1 x Feszültségvizsgáló SoftFinish® egypólusú, 110-250 volt Lapos átlátszó, feltűző csipesszel (34745) 3,0 mm x 60 mm
- 1 x FlipSelector Standard 25 bitkészlet Phillips, Pozidriv, TORX® 13 részes 1/4" (39040)
- 1 x LongLife szegmenses mérőléc 2m metrikus, 10 tagos (27057) Fehér
- 1 x Professional electric egyetemes fogó Extra hosszú vágóéllel (26708) 180 mm
- 1 x Professional electric oldalvágó DynamicJoint® csuklószerkezettel (43335)
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos (35391) 5,5 mm x 125 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos (35446) 3,5 mm x 100 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Phillips (35393) PH1 x 80 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Phillips (35394) PH2 x 100 mm