Wiha - Szerszámos bőrönd villanyszerelő 115 részes XXL 42069 9300704 SY001396 - 9300704
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 13
Bit-betétek száma - 1
Csomagolás - bőrönd
Kalapácsok száma - 0
Vésők és szegecselők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001396
Gyártói cikkszám
9300704
Gyártói típuskód
42069
PZ csillagcsavarhúzók száma:
13
Bit-betétek száma:
1
Csomagolás:
bőrönd
Kalapácsok száma:
0
Vésők és szegecselők száma:
0
Vezetőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
1
PH csillagcsavarhúzók száma:
5
Csavarhúzók száma:
0
Fogók száma:
14
Csillagkulcsok száma:
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma:
0
Csillag-villáskulcsok száma:
0
Dugókulcsok száma:
0
Belső hatlapú kulcsok száma:
9
Szerszámok száma összesen:
115
Villáskulcsok száma:
0
Állítható villáskulcsok száma:
0
Racsnik száma:
0
Dugókulcs betétek száma:
0
Villanyszerelő készlet:
Igen
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Torx-csavarhúzók száma:
0
Forgó stiftek száma:
0
Fűrészek száma:
0
Reszelők száma:
0
Fafúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Spirálfúrók száma (HSS):
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
1
Multifunkciós szerszámok száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:
0
Teszt-szerszámok száma:
0
Kielégíti igényeit: Koffer: robusztus, nagy, stabil, biztonságos fedélfékkel.
Csökkenti költségeit: Az optimális nyomaték megvéd az anyag károsodásától és az utólagos javítástól.
Fokozza biztonságát: Nemzetközi díjakkal kitüntetett VDE szigetelt szerszámok, egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.A gáznyomásos csillapítók minden pozícióban megtartják a fedelet és csökkentik a sérülésveszélyt a fedél zárásakor.
Kíméli egészségét: A Wiha fogói kevesebb erőt igényelnek, és csökkentik a csukló terhelését. Az ergonomikus markolatkialakítási koncepció könnyebbé teszi a munkát és megelőzi a foglalkozási megbetegedéseket. A stabil kerekekkel felszerelt koffer segítségével a szerszámok egyszerűen és terhelésmentesen szállíthatók a munkaterületre.
Növeli hatékonyságát : Átfogó szerszámválasztékával mindig az éppen szükséges szerszám. A szerszámbetétek formakialakítása és funkciója gyors és egyszerű hozzáférést biztosít a szerszámhoz.
Fokozza az Ön rugalmasságát: Sok hely kiegészítő szerszámok tárolásához és különösen nagy tárolóhely apró darabok és gépek elhelyezéséhez.
Hagyományos szerszámkofferek gyakran nem elég robusztusak, kevés a tárolóterük és a szerszámok nehezen hozzáférhetőek. Ezeket a hiányosságokat a 115 részes Competence XXL II Wiha villanyszerelő koffer fejlesztésénél egyszer s mindenkorra felszámoltuk. Ennek a koffernek a szerszámbetéteit a hatékony munkavégzésre tekintettel úgy alakítottuk ki, hogy minden szerszám gyorsan és egyszerűen kivehető legyen. Bő felszereltsége révén a villanyszerelő számára minden alkalmazáshoz megfelelő eszközt nyújt, így például a LiftUp electric táras bittartót, egy nyomaték csavarhúzókészletet, teljesen szigetelt csavarhúzót a Wiha Slim termékcsaládból vagy TriCut szerelőfogót. A szerszámkoffer nagy tárolóterében ezenkívül található egy speciálisan villamos alkalmazásokhoz kialakított vízmérték. A robusztus polipropilén műanyagból álló koffer továbbá gáznyomásos csillapítókkal van kialakítva, amelyek a fedelet különböző helyzetekben megtartják és megakadályozzák, hogy magától leessen és sérüléseket okozzon.
Alkalmazás: Alkalmas feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V v.á.-ig. Teljes körű felszereltség professzionális villanyszerelőnek mobil alkalmazásban.
- 1 x Automata kábelcsupaszító fogó 16 mm2-ig bliszteres csomagolásban (42062) 200 mm
- 1 x Classic műszerész oldalcsípő fogó Nyitórugóval, fazetta nélkül (36189) 125 mm
- 1 x Egypólusú, érintés nélküli feszültségvizsgáló 90 – 1.000 V AC 2x AAA elemmel (43798)
- 1 x Feszültségvizsgáló SoftFinish® egypólusú, 110-250 volt Lapos átlátszó, feltűző csipesszel (34745) 3,0 mm x 60 mm
- 1 x Kábelcsupaszító szerszám önforgó húzópengével (35969) 165 mm
- 1 x Kapcsolószekrény-kulcs csap alakú 1/4" bliszter csomagolásban (39076)
- 1 x Krimpelő szerszám automatikus Érvéghüvelyek hatszög alakú sajtolásához (41246) 210 mm
- 1 x LiftUp electric csavarhúzó bittárral Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, lapos 6 slimBittel (41234)
- 1 x L-kulcs készlet ErgoStar tartóban hatlapú gömbfejű MagicRing 9 részes, színesen világít (41979)
- 1 x Longlife villanyszerelő szegmenses mérőléc 2 m metrikus, 10 tagos (42068) narancs
- 1 x Műszerész csavarhúzó PicoFinish® electric lapos (42376) 2,5 mm x 65 mm
- 1 x Műszerész csavarhúzó PicoFinish® electric Phillips (42378) PH0 x 65 mm
- 1 x Professional BiCut nagyteljesítményű oldalcsípő fogó Átkapcsolható (38191) 200 mm
- 1 x Professional electric egyetemes fogó Extra hosszú vágóéllel (26708) 180 mm
- 1 x Professional electric kábelvágó (34744) 200 mm
- 1 x Professional electric oldalvágó DynamicJoint® csuklószerkezettel (43335)
- 1 x Professional electric telefonfogó Vágóéllel, 40°-ban hajlított fogófejjel (26729) 200 mm
- 1 x Professional electric telefonfogó Vágóéllel, egyenes fogófejjel (26727) 200 mm
- 1 x Professional electric TriCut fogó (38552) 170 mm
- 1 x Professional electric vízpumpa fogó Nyomógombos beállítással (37450) 250 mm
- 1 x Saruzó fogó Szigetelt kábelsarukhoz és érintkezőkhöz (33841) 220 mm
- 1 x slimBit electric bit Pozidriv (34586) PZ2 x 75 mm
- 1 x SoftFinish csavarhúzó Lapos, teljes hosszúságú hatlapú pengével és masszív acélsapkával (03223) 3,5 mm x 75 mm
- 1 x SoftFinish csavarhúzó Lapos, teljes hosszúságú hatlapú pengével és masszív acélsapkával (03231) 12,0 mm x 200 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Furatos TORX (41141) T10H x 100 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Furatos TORX (41142) T15H x 100 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Furatos TORX (41143) T20H x 100 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Furatos TORX (41144) T25H x 125 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos (35391) 5,5 mm x 125 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos (35392) 6,5 mm x 150 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos (35446) 3,5 mm x 100 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Phillips (35393) PH1 x 80 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Phillips (35394) PH2 x 100 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó PlusMinus/Pozidriv (36329) SL/PZ1 x 80 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó PlusMinus/Pozidriv (36330) SL/PZ2 x 100 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Pozidriv (35395) PZ1 x 80 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Pozidriv (35396) PZ2 x 100 mm
- 1 x SoftFinish electric slimVario bitbehajtó Stubby slimBitekhez VDE és GS tesztelték 6
- 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs Hatlapú dugókulcs (00856) 5,5 mm x 125 mm
- 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs Hatlapú dugókulcs (00858) 7 mm x 125 mm
- 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs Hatlapú dugókulcs (00859) 8 mm x 125 mm
- 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs Hatlapú dugókulcs (00861) 10 mm x 125 mm
- 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs Hatlapú dugókulcs (00864) 13 mm x 125 mm
- 1 x SoftFinish® dűbellyuk-kalapácskészlet dűbelekkel 6 mm-es kerek pengével bliszteres csomagolásban 5 részes (41289)
- 1 x TorqueVario-S electric nyomaték-csavarozó készlet vegyes 18 részes, változtathatóan állítható nyomatékhatárolás összehajtható táskában (36791) 0,8-5,0 Nm
- 1 x Villanyszerelő kalapács 300 g-os kalapácsfejjel, bliszteres csomagolásban (42071)
- 1 x Villanyszerelő olló krimpelő funkcióval bliszteres csomagolásban (41923) 160 mm
- 1 x Villanyszerelő vízmérték 40 cm (42074)
- 1 x XLSelector Y-bit 25 mm bitkészlet Phillips, Pozidriv, TORX® 31 részes 1/4" (41832)
- 1 x Zseblámpa LED-del, lézerrel és UV-fénnyel Bliszteres csomagolásban, ideértve a 3x AAA elemeket (41286)