Wiha - Szerszámos bőrönd villanyszerelő 80 részes XL 40523 9300702 SN103958 - 9300702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 4
Csomagolás - bőrönd
Mérőkészülékek száma - 1
PH csillagcsavarhúzók száma - 4
Csavarhúzók száma - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103958
Gyártói cikkszám
9300702
Gyártói típuskód
40523
PZ csillagcsavarhúzók száma:
4
Csomagolás:
bőrönd
Mérőkészülékek száma:
1
PH csillagcsavarhúzók száma:
4
Csavarhúzók száma:
6
Fogók száma:
11
Csillagkulcsok száma:
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma:
4
Szerszámok száma összesen:
80
Villanyszerelő készlet:
Nem
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Torx-csavarhúzók száma:
0
Szerszámos bőrönd villanyszerelő 80 részes XL 40523 9300702