Wiha - Szerszámos bőrönd villanyszerelőknek XXL III 44128 SY001399 - 930070103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 2
Bit-betétek száma - 49
Csomagolás - bőrönd
Kalapácsok száma - 1
Vésők és szegecselők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001399
Gyártói cikkszám
930070103
Gyártói típuskód
44128
PZ csillagcsavarhúzók száma:
2
Bit-betétek száma:
49
Csomagolás:
bőrönd
Kalapácsok száma:
1
Vésők és szegecselők száma:
1
Vezetőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
2
PH csillagcsavarhúzók száma:
2
Csavarhúzók száma:
4
Fogók száma:
5
Csillagkulcsok száma:
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma:
8
Csillag-villáskulcsok száma:
0
Dugókulcsok száma:
0
Belső hatlapú kulcsok száma:
9
Szerszámok száma összesen:
100
Villáskulcsok száma:
0
Állítható villáskulcsok száma:
1
Racsnik száma:
0
Dugókulcs betétek száma:
2
Villanyszerelő készlet:
Igen
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Torx-csavarhúzók száma:
0
Forgó stiftek száma:
0
Fűrészek száma:
1
Reszelők száma:
0
Fafúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Spirálfúrók száma (HSS):
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
1
Multifunkciós szerszámok száma:
8
Koaxiális szerszámok száma:
4
LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:
0
Teszt-szerszámok száma:
1
Egyszerűbbé teszi munkáját : Ha a lábak ki vannak hajlítva, a koffer stabil és csúszásmentes fellépőként szolgál a magasban végzett munkákhoz.
Fokozza biztonságát: Nemzetközi díjakkal kitüntetett VDE szigetelt szerszámok, egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Kíméli egészségét: A nagy kerekeknek köszönhetően a koffer kényelmesen és simán mozog a lépcsőn és a terepen.A kihajtható lábak révén a szerszámok könnyebben kivehetők.Az ergonomikus markolatkialakítási koncepció könnyebbé teszi a munkát és megelőzi a foglalkozási megbetegedéseket.A Wiha fogói kevesebb erőt igényelnek, és csökkentik a csukló terhelését. Az ergonomikus markolatkialakítási koncepció könnyebbé teszi a munkát és megelőzi a foglalkozási megbetegedéseket.
Növeli hatékonyságát : Kiterjedt szerszámválaszték, a megfelelő eszköz mindig kéznél van, amikor csak szükséges.
Fokozza az Ön rugalmasságát: Sok hely kiegészítő szerszámok tárolásához és különösen nagy tárolóhely apró darabok és gépek elhelyezéséhez.
Növeli munkájának minőségét : Az anyagok pontos méretre vágása a helyszínen, a koffer fedelében található, skálával ellátott, V-alakú bevágásnak köszönhetően.
A villanyszerelők különféle szerszámokat igényelnek a legkülönfélébb helyeken. Számos szerszámkoffer nem nyújt kellő stabilitást, és gyakran csak nagy ráfordítással lehet minden szükséges szerszámot rendezetten elhelyezni. Ezzel szemben a Wiha XXL III Elektrik szerszámkoffer széles körű szerszámkínálattal, kellő tárolási hellyel és maximális robusztussággal rendelkezik. Az extra nagy méretű kerekeknek köszönhetően a koffert egyenetlen terepen vagy lépcsőkön át is könnyedén maga után húzhatja. A kihajtható lábak révén a koffer csúszásmentes fellépőként is szolgál. Megemelt helyzete miatt pedig kényelmesen, a hátát kímélő módon veheti ki a szerszámokat belőle. A V alakú horonynak és a fedélen található skálájának köszönhetően pedig könnyebb lesz például egy kábelcsatornát méretre fűrészelni a helyszínen. Az XXL Elektrik bő felszereltsége révén minden alkalmazáshoz karnyújtásnyira áll a megfelelő szerszám. Az ergonomikus csavarhúzók, az innovatív fogómegoldások, a mobil csavarhúzó és a gyors szervizeléshez használható slimVario® bitkészlet és sok más szerszám érezhetően megkönnyíti a mindennapi munkát. Ennek során a teljesen szigetelt szerszámok megvédik a felhasználót a feszültség alatt álló alkatrészeken dolgozik. Az izmokat és az inakat pedig a Wiha ergonomikus kéziszerszám koncepciója kifejezetten védi, különösen a folyamatos munkavégzés során. A robusztus polipropilén műanyagból gyártott koffer olyan gázrugókkal van ellátva, melyek különböző helyzetben tartják a fedelet, és megakadályozzák az ujjaknak a fedél véletlenszerű bezárása miatti becsípődését.
Alkalmazás: Alkalmas feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V v.á.-ig. Teljes körű felszereltség professzionális villanyszerelőnek mobil alkalmazásban.
- 1 x Automata kábelcsupaszító fogó 16 mm2-ig bliszteres csomagolásban (42062) 200 mm
- 1 x Classic fogókulcs (40923)
- 1 x Egypólusú, érintés nélküli feszültségvizsgáló 12–1,000 V AC 2x AAA elemmel (43797)
- 1 x electric fémfűrész szigetelt, három fűrészlappal 150 mm (43125)
- 1 x Kábelcsupaszító szerszám önforgó húzópengével (35969) 165 mm
- 1 x Krimpelő szerszám automatikus Érvéghüvelyek hatszög alakú sajtolásához (41246) 210 mm
- 1 x L-kulcs készlet ErgoStar tartóban hatlapú gömbfejű MagicRing 9 részes, színesen világít (41979)
- 1 x Longlife villanyszerelő szegmenses mérőléc 2 m metrikus, 10 tagos (42068) narancs
- 1 x Professional BiCut nagyteljesítményű oldalcsípő fogó Átkapcsolható (38191) 200 mm
- 1 x Professional electric kábelvágó be- és kikapcsolható nyitórugóval Bliszteres csomagolásban (43660) 180 mm
- 1 x Professional electric oldalvágó DynamicJoint® csuklószerkezettel (43335)
- 1 x Professional electric telefonfogó Vágóéllel, egyenes fogófejjel (26727) 200 mm
- 1 x Professional electric TriCut fogó (38552) 170 mm
- 1 x Saruzó fogó Szigetelt kábelsarukhoz és érintkezőkhöz (33841) 220 mm
- 1 x slimVario® electric szerszámkészlet vegyes 31 részes, funkcionális táska (43465)
- 1 x SoftFinish csavarhúzó Lapos, teljes hosszúságú hatlapú pengével és masszív acélsapkával (03231) 12,0 mm x 200 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos (35391) 5,5 mm x 125 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos (35392) 6,5 mm x 150 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos (35446) 3,5 mm x 100 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Phillips (35393) PH1 x 80 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Phillips (35394) PH2 x 100 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó PlusMinus/Pozidriv (36329) SL/PZ1 x 80 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó PlusMinus/Pozidriv (36330) SL/PZ2 x 100 mm
- 1 x SoftFinish® dűbellyuk-kalapácskészlet dűbelekkel 6 mm-es kerek pengével bliszteres csomagolásban 5 részes (41289)
- 1 x TEST20795 Tökéletes műhelybe és konyhába. (04703)
- 1 x Univerzális kulcs dupla csuklóval külső háromszög, külső négyszög és kéttollú (44001) 7-9
- 1 x Villanyszerelő kalapács 300 g-os kalapácsfejjel, bliszteres csomagolásban (42071)
- 1 x Villanyszerelő vízmérték 40 cm (42074)
- 1 x XLSelector Y-bit 25 mm bitkészlet Phillips, Pozidriv, TORX® 31 részes 1/4" (41832)
- 1 x XXL III szerszámkoffer üres
- 1 x Zseblámpa LED-del, lézerrel és UV-fénnyel Bliszteres csomagolásban, ideértve a 3x AAA elemeket (41286)