Wiha - Szerszámos háti táska Set 43 részes 45529 930031602 WIHA SN158918 - 930031602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csomagolás - táska
Fogók száma - 3
Szerszámok száma összesen - 41
Villanyszerelő készlet - Igen
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010995455293
Sonepar cikkszám
SN158918
Gyártói cikkszám
930031602
Gyártói típuskód
45529
Csomagolás:
táska
Fogók száma:
3
Szerszámok száma összesen:
41
Villanyszerelő készlet:
Igen
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
A termék méretei: 530 x 385 x 260 mm (HxSzxMé)
Alkalmazás: A hátizsák ideális mobil használatra, és maximális szabadságot biztosít a kéznek és az alkalmazási helynek.
Külön laptop-/irodai rekesz
Számos extra tárolóhely
Stabil, vízálló alsó rész
Áttekinthető elrendezés a szerszámok egyszerű eltávolításához
77 tárolási és 30 rugalmas rögzítési lehetőség
Stabil helyzet
Akinek tele van mindkét keze, annak két szabad kézre van szüksége. A Wiha villanyszerelő hátizsákja a tökéletes megoldás, és védett kialakításával korlátlan szabadságot biztosít. A kifinomult rekeszrendszer áttekinthető rendszerezést és a szerszámok egyszerű kivételét kínálja. Ha a hátizsák 1/3-ig van kinyitva, praktikus gyors hozzáférési lehetőséget is kínál. Összesen 77 tárolási és 30 rugalmas rögzítési lehetőség teszi lehetővé a testreszabási lehetőségeket további szerszámokkal és tartozékokkal. A hátizsák robusztus alsó része stabil állvánnyal biztosítja, hogy a hátizsák nyitott állapotban is biztonságosan álljon. Ráadásul a tartós anyagnak köszönhetően nedves és piszkos munkakörülmények között is jól használható. Ezenkívül a szerszámos hátizsák nem csak egy műhely út közben, hanem mobil iroda is. A laptop- és az irodai rekesz lehetővé teszi a laptop, a mobiltelefon és a dokumentumok biztonságos és tiszta tárolását, a szerszámoktól elkülönítve.
A kényelmes hordozhatóság érdekében a hátizsák állítható és légáteresztő hordozóelemekkel, valamint robusztus, csúszásmentes fogantyúval rendelkezik. A kiváló minőségű 1680D felső anyagnak és az YKK cipzáraknak köszönhetően megfelel a legmagasabb minőségi követelményeknek. A hátizsák külön, párnázott rekeszekkel is rendelkezik a privát vagy az érzékeny holmikhoz.
A tíz részes imbuszkulcs készlet és a 14 részes bitkészlet mellett hét ergonomikus csavarhúzót és egy kis kompakt Stubby-t is tartalmaz. Minden tartási, bevezetési és vágási feladat megoldható a kombinált és vízpumpafogóval, valamint a nagy teherbírású erő
kímélő oldalcsípőfogóval. A Wiha lakatoskalapács, a mérőszalag és az öt gyűrűs racsnis kulcs teszi teljessé a kisiparos mobil készletét.
A hátizsák az univerzális Molle-rendszernek köszönhetően egyedileg bővíthető. A praktikus hurkoknak köszönhetően az interneten számos kiegészítő található a hátizsák kiegészítésére és bővítésére (nem része a szállítási terjedelemnek). A professzionális szerszámos hátizsákkal és a kiváló minőségű Wiha szerszámokból álló mobil felszereléssel mindig minden kéznél van!
Tartalom:
- 1x SoftFinish csavarhúzó Lapos, teljes hosszúságú hatlapú pengével és masszív acélsapkával 12.0 mm x 200 mm (03231)
- 1x SoftFinish csavarhúzó Lapos, keskeny hegy a mélyen fekvő csavarokhoz 3.5 mm x 100 mm (00691)
- 1x SoftFinish csavarhúzó Lapos, keskeny hegy a mélyen fekvő csavarokhoz 4.5 mm x 125 mm (00697)
- 1x SoftFinish csavarhúzó Lapos, keskeny hegy a mélyen fekvő csavarokhoz 5.5 mm x 150 mm (00700)
- 1x SoftFinish csavarhúzó Lapos, kerek pengével 6.5 mm x 150 mm (00703)
- 1x SoftFinish csavarhúzó Phillips kerek pengével PH1 x 80 mm (00756)
- 1x SoftFinish csavarhúzó Phillips kerek pengével PH2 x 100 mm (00759)
- 1x Stubby csavarhúzó, mágneses 1/4" bitekhez 57 mm (29463)
- 1x FlipSelector Standard 25 bitkészlet Vegyes 13 részes 1/4" C6,3 (39078)
- 1x Industrial erő-oldalcsípő fogó be- és kikapcsolható nyitórugóval 180 mm, 7" (41272)
- 1x Industrial oldalcsípő fogó Extra hosszú vágóéllel 200 mm, 8" (32319)
- 1x Industrial vízpumpa fogó Bordás csuklóval 250 mm (32342)
- 1x L-kulcs készlet ProStar tartóban hatlapú gömbfejű matt krómozású 9 részes (07185)
- 1x Racsnis csillag-villás kulcs 8 mm x 8 mm (44638)
- 1x Racsnis csillag-villás kulcs 10 mm x 10 mm (44640)
- 1x Racsnis csillag-villás kulcs 13 mm x 13 mm (44654)
- 1x Racsnis csillag-villás kulcs 17 mm x 17 mm (44658)
- 1x Racsnis csillag-villás kulcs 19 mm x 19 mm (44660)
- 1x Lakatos kalapács
- 1x Mérőszalag 5 m Övcsipesszel (33251)
- 1x Hátizsák üres