Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - T-nyelű dugókulcs 10x230mm 1000V 27933 336N100230 SY001404 - 336N100230

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - T-nyelű dugókulcs 10x230mm 1000V 27933 336N100230 SY001404

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - T-markolat

  • Teljes hossz - 262 mm

  • Kulcsméret - 10 mm

  • Rugalmas - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001404

Gyártói cikkszám

336N100230

Gyártói típuskód

27933

Kivitel:

T-markolat

Teljes hossz:

262 mm

Kulcsméret:

10 mm

Rugalmas:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Mágneses:

Nem

Pengehossz:

230 mm

Hatszög-csavarokhoz használható:

Igen

Forgó stifthez alkalmas:

Nem

Forgó stifttel:

Nem

Egyszerűbbé teszi munkáját : Csavarozás során nagyobb erő fejthető ki a keresztmarkolat alakja miatt fellépő emelőkar hatásnak köszönhetően.

Növeli hatékonyságát : Markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és irányíthatóság egyensúlyát.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: Külső kulcsnyílású hatlapfejű csavarokhoz és hatlapú anyákhoz.