Wiha - Tartalékkés és szorítópofa-készlet 42062 csupaszító fogóhoz Z57000106K 42162 SY001400 - Z57000106K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Állítható horonymélység - Nem
Csupaszítás hossza állítható - Nem
Vezetékvágóval - Igen
Spirálbevágás - Nem
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001400
Gyártói cikkszám
Z57000106K
Gyártói típuskód
42162
Állítható horonymélység:
Nem
Csupaszítás hossza állítható:
Nem
Vezetékvágóval:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Ütközésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
ESD-vizsgált:
Nem
A készlet két tartalékkést, valamint egy cserélő segédeszközt tartalmaz az automatikus kábelcsupaszító fogó vágóélének cseréjéhez. Ezenkívül két tartalék szorítópofát tartalmaz.
Alkalmazás: Az automatikus kábelcsupaszító fogó vágóéleinek és szorítópofáinak cseréjéhez
Cserealkatrész: Tartalékkés és szorítópofák automatikus kábelcsupaszító fogóhoz 42062