Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Telefonfogó egyenes 160mm 32322 Z05016002 SY001402 - Z05016002

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Telefonfogó egyenes 160mm 32322 Z05016002 SY001402

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teljes hossz - 160 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

  • Szigetelt - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

  • Ütközésvédelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001402

Gyártói cikkszám

Z05016002

Gyártói típuskód

32322

Teljes hossz:

160 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szabványok: DIN ISO 5745.

Fejalak: TEST16676

Kivitel: TEST16677Részben fogazott fogófelületek.A vágóélek keménysége kb. 64 HRC az indukciós edzésnek köszönhetően.

Anyag: Kiváló minőségű C 70 szerszámacél, nemesített.

Alkalmazás: TEST23447