Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Telefonfogó egyenes 160mm Z36016001 36483 SY001403 - Z36016001

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Telefonfogó egyenes 160mm Z36016001 36483 SY001403

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teljes hossz - 160 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

  • Szigetelt - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

  • Ütközésvédelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001403

Gyártói cikkszám

Z36016001

Gyártói típuskód

10349

Teljes hossz:

160 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Kielégíti igényeit: Precíz megfogásra és tartásra, valamint vágásra finommechanikában és modellkészítéshez.

Növeli hatékonyságát : Extra hosszú fogófej mélyen lévő alkatrészek bevezetéséhez.

Szabványok: DIN ISO 5745.

Alkalmazás: Puha és kemény huzalok és kábelek megfogása és tartása, valamint vágása, főleg a finommechanikában és a modellgyártásban.