Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Wiha - Telefonfogó hajlított fejjel 160mm Professional SN123800 - Z05116005

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Telefonfogó hajlított fejjel 160mm Professional SN123800

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teljes hossz - 160 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

  • Szigetelt - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

  • Ütközésvédelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010995267247

Sonepar cikkszám

SN123800

Gyártói cikkszám

Z05116005

Gyártói típuskód

26724

Teljes hossz:

160 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Telefonfogó hajlított fejjel 160mm Professional