Wiha - Tolómérő digitális 0,01mm Digimax 4111701 29422 SY001410 - 4111701
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Digitális kijelző - Igen
Mélységméret - Nem
Pontosság - 0.01 mm
Hosszúság - 150 mm
Hüvelyk beosztás (Imperial) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001410
Gyártói cikkszám
4111701
Gyártói típuskód
29422
Digitális kijelző:
Igen
Mélységméret:
Nem
Pontosság:
0.01 mm
Hosszúság:
150 mm
Hüvelyk beosztás (Imperial):
Igen
Metrikus osztás:
Igen
Anyag: Nemfém, 50 % üvegszál tartalmú csúcskategóriás anyag.
Jelzőlámpa: 5-jegyű digitális kijelző 7,5 mm számmagassággal.
TEST20717: 0,01 mm, ill. 0.0005 hüvelyk (választás szerint).
Szabványok: CE-megfelelőséggel.
Alkalmazás: Külső, belső és mélységmérésekhez.
Extra: Ha a használat szünetel, 5 perc után automatikusan kikapcsol.Bármilyen pozícióban nullázható gyors összehasonlító mérésekhez.Kb. 2 év élettartamú elem (SR44, 1,55V) alaptartozék.