Wiha - Tolómérő ESD 31349 SY001411 - 4112108
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Digitális kijelző - Nem
Mélységméret - Nem
Pontosság - 0.1 mm
Hosszúság - 150 mm
Hüvelyk beosztás (Imperial) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001411
Gyártói cikkszám
4112108
Gyártói típuskód
31439
Digitális kijelző:
Nem
Mélységméret:
Nem
Pontosság:
0.1 mm
Hosszúság:
150 mm
Hüvelyk beosztás (Imperial):
Igen
Metrikus osztás:
Igen
Anyag: ESD tolómérő. Nemfém, 60% üvegszál tartalmú csúcskategóriás alapanyag.Felületi feszültsége 106 109 ohm.
Jelzőlámpa: TEST17137
TEST20717: TEST17141
Szabványok: IEC 61340-5-1.
Alkalmazás: TEST21457
Extra: Mérés ESD munkahelyeken és ESD védőövezetekben.Ütéstől védett óra. A kerek skála nullára beszabályozható és ezáltal összehasonlító mérések lehetségesek.