Wiha - Torx csavarhúzó készlet biztonsági 362TRK6 24506 SY001413 - 362TRK6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
PH csillagcsavarhúzók száma - 0
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Csavarhúzók száma - 0
Torx-csavarhúzók száma - 6
Szerszámok száma összesen - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001413
Gyártói cikkszám
362TRK6
Gyártói típuskód
24506
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
Torx-csavarhúzók száma:
6
Szerszámok száma összesen:
6
Csomagolás:
műanyagzacskó
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.
Alkalmazás: TEST18313
- 1 x SoftFinish csavarhúzó Furatos TORX, kerek pengével (01300) T10H x 80 mm
- 1 x SoftFinish csavarhúzó Furatos TORX, kerek pengével (01301) T15H x 80 mm
- 1 x SoftFinish csavarhúzó Furatos TORX, kerek pengével (01302) T20H x 100 mm
- 1 x SoftFinish csavarhúzó Furatos TORX, kerek pengével (01303) T25H x 100 mm
- 1 x SoftFinish csavarhúzó Furatos TORX, kerek pengével (01305) T30H x 115 mm
- 1 x SoftFinish csavarhúzó Furatos TORX, kerek pengével (01306) T40H