Wiha - Univerzális dugókulcs 7-19 SB24601 20554 SY001416 - SB24601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 53.5 mm
Dugókulcs tartó - Igen
Mágneses - Nem
Gyorsan cserélhető fej - Nem
Befogási méret (bit) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001416
Gyártói cikkszám
SB24601
Gyártói típuskód
20554
Hosszúság:
53.5 mm
Dugókulcs tartó:
Igen
Mágneses:
Nem
Gyorsan cserélhető fej:
Nem
Befogási méret (bit):
egyéb
Befogási méret (gép):
3/8 coll
Helyet takarít meg: A szorító a dugókulcs készlet hely- és súlytakarékos alternatívája mobil alkalmazásokhoz.
Növeli hatékonyságát : A multifunkciós szorító bármilyen anya vagy csavar külső profiljához illeszkedik.
Ritka csavaralakok, például fülek behajtásánál vagy oldásánál egy hagyományos dugókulcs-készlettel nem jut messzire. Wiha bemutatja az optimális problémamegoldást a multifunkcionális szorító dugókulcs-betét formájában. 54 rugós feszítésű acélcsapjával a szorító illik minden csavarhoz 8 mm magasságig vagy külső profilú anyához. Ritka profilok, például horgos vagy füles csavarok sem jelentenek problémát a szorító számára. Kiváltja a kulcsbetéteket 7 és 19 mm között, legyen szó akár hüvelykes, akár metrikus méretekről. Ráadásul akár 80 Nm nyomatékátadás is lehetséges. A dugókulcs-betét 3/8”-os négylapú szerszámfelfogatókkal használható. Kompakt méretének köszönhetően az univerzálisan használható szorító hely- és súlytakarékos alternatívája a dugókulcsnak mobil használat során.
Alkalmazás: A dugókulcs-készlet alternatívája mobil használatnál. Ideális ritka csavarokhoz, például horgos vagy füles csavarok.