Wiha - Vezetékcsupaszoló kés 4-28mm2 44619 Z72000406SB SN141124 - Z72000406SB
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4010995446192
Sonepar cikkszám
SN141124
Gyártói cikkszám
Z72000406SB
Gyártói típuskód
44619
A termék méretei: 240 x 50 x 40 mm (HxSzxMé)
Alkalmazás: A 4–28 mm átmérőjű összes szokványos kerek kábel pontos, gyors és biztonságos lecsupaszításához.
? 4 - 28 mm
Váltás kerekről hosszanti vágásra
Pótpenge a markolatban
Biztonsági sapka
A vágási mélység fokozatmentes beállítása
Elektromos rendszerekre történő telepítéskor újra és újra kábeleket kell méretre vágni és lecsupaszítani. Ezért a felszerelésből nem hiányozhat a köpenycsupaszító szerszám. A Wiha köpenycsupaszító szerszáma pontos, gyors és biztonságos lecsupaszítást garantál. Az állítócsavarral fokozatmentesen beállítható vágási mélységgel minden szokványos kábel keresztmetszete (4–28 mm között) kényelmesen lecsupaszítható. Az önforgó belső késnek köszönhetően a szerszám automatikusan átvált kerek vágásról hosszanti vágásra. Az önszorító rögzítőkengyel emellett a kábel biztonságos vezetését biztosítja. A kampós pengéjű kést a szállítás és a tárolás során egy biztonsági sapka takarja el. Használat közben a köpenycsupaszító szerszám mindig a kézben fekszik, a markolat nagy átmérőjének köszönhetően. A szerszám markolatában egy tartalék penge is található.