Wiha - Villanyszerelő szerszámkészlet 12dbos, oldalcsípő, lapos kerek fogó+csavarh 36389 9300025 SY001417 - 9300025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 5
Bit-betétek száma - 0
Csomagolás - műanyagzacskó
Kalapácsok száma - 0
Vésők és szegecselők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001417
Gyártói cikkszám
9300025
Gyártói típuskód
36389
PZ csillagcsavarhúzók száma:
5
Bit-betétek száma:
0
Csomagolás:
műanyagzacskó
Kalapácsok száma:
0
Vésők és szegecselők száma:
0
Vezetőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
1
PH csillagcsavarhúzók száma:
1
Csavarhúzók száma:
0
Fogók száma:
4
Csillagkulcsok száma:
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma:
0
Csillag-villáskulcsok száma:
0
Dugókulcsok száma:
0
Belső hatlapú kulcsok száma:
0
Szerszámok száma összesen:
12
Villáskulcsok száma:
0
Állítható villáskulcsok száma:
0
Racsnik száma:
0
Dugókulcs betétek száma:
0
Villanyszerelő készlet:
Igen
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Torx-csavarhúzók száma:
0
Forgó stiftek száma:
0
Fűrészek száma:
0
Reszelők száma:
0
Fafúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Spirálfúrók száma (HSS):
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
0
Multifunkciós szerszámok száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:
0
Teszt-szerszámok száma:
0
Kielégíti igényeit: Válogatott tartozékok a leginkább elterjedt alkalmazásokhoz.
Fokozza biztonságát: Nemzetközi díjakkal kitüntetett VDE szigetelt szerszámok, egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : Kompakt és helytakarékos szerszámkészlet.
A 12 részes szerszámkészlet válogatott kéziszerszámokat tartalmaz a leginkább elterjedt villanyszerelő alkalmazásokhoz. A teljesen felhajtható szerszámtáska cipzárral és hordfogantyúval, valamint kéziszerszámok tárolására alkalmas rekeszekkel elegendő helyet és áttekinthető elrendezést biztosít. A szigetelt SoftFinish electric SlimFix csavarhúzókkal a különösen karcsú pengének köszönhetően mélyen lévő csavarok és rugóelemek is könnyedén elérhetők. Ráadásul a szerszámtáska tartalmaz egy kábelvágót, egy lapos-kerek fogót, valamint egy erő-oldalvágót DynamicJoint® technológiával a kézi erő optimális átadásához. A speciálisan villanyszerelők feladatkörére szabott további szerszámok egészítik ki a szerszámkészletet.
Alkalmazás: A kompakt alapfelszerelés szervizes villanyszerelők számára.Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.
- 1 x Automata kábelcsupaszító fogó 6 mm2-ig bliszter csomagolásban (36050) 190 mm
- 1 x Feszültségvizsgáló SoftFinish® egypólusú, 110-250 volt Lapos átlátszó, feltűző csipesszel (34745) 3,0 mm x 60 mm
- 1 x Kábelcsupaszító szerszám önforgó húzópengével (35969) 165 mm
- 1 x LongLife szegmenses mérőléc 2m metrikus, 10 tagos (27057) Fehér
- 1 x Professional electric kábelvágó be- és kikapcsolható nyitórugóval (43662) 210 mm
- 1 x Professional electric telefonfogó Vágóéllel, egyenes fogófejjel (26727) 200 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos (35391) 5,5 mm x 125 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos (35446) 3,5 mm x 100 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos (35501) 4,5 mm x 125 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Pozidriv (35395) PZ1 x 80 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Pozidriv (35396) PZ2 x 100 mm