Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Villáskulcs 10mm 1000V 43030 SN123044 - 246161

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Villáskulcs 10mm 1000V 43030 SN123044

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egyoldalú kulcs - Igen

  • Nagy kulcsméret - 10 mm

  • Forgó stifthez alkalmas - Nem

  • Hosszúság - 110 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123044

Gyártói cikkszám

246161

Gyártói típuskód

43030

Egyoldalú kulcs:

Igen

Nagy kulcsméret:

10 mm

Forgó stifthez alkalmas:

Nem

Hosszúság:

110 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Forgó stifttel:

Nem

Villáskulcs 10mm 1000V 43030