Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Villáskulcs 13mm 1000V 43033 SN123043 - 246164

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Villáskulcs 13mm 1000V 43033 SN123043

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egyoldalú kulcs - Igen

  • Nagy kulcsméret - 13 mm

  • Forgó stifthez alkalmas - Nem

  • Hosszúság - 135 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123043

Gyártói cikkszám

246164

Gyártói típuskód

43033

Egyoldalú kulcs:

Igen

Nagy kulcsméret:

13 mm

Forgó stifthez alkalmas:

Nem

Hosszúság:

135 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Forgó stifttel:

Nem

Villáskulcs 13mm 1000V 43033