Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Villáskulcs 14mm 1000V 43034 SN173063 - 43034

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Villáskulcs 14mm 1000V 43034 SN173063

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egyoldalú kulcs - Igen

  • Kis kulcsméret - 14 mm

  • Nagy kulcsméret - 14 mm

  • Hosszúság - 145 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN173063

Gyártói cikkszám

43034

Gyártói típuskód

43034

Egyoldalú kulcs:

Igen

Kis kulcsméret:

14 mm

Nagy kulcsméret:

14 mm

Hosszúság:

145 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Villáskulcs 14mm 1000V 43034