Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Villáskulcs 17mm 1000V 43037 SN123045 - 246168

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Villáskulcs 17mm 1000V 43037 SN123045

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egyoldalú kulcs - Igen

  • Nagy kulcsméret - 17 mm

  • Forgó stifthez alkalmas - Nem

  • Hosszúság - 160 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123045

Gyártói cikkszám

246168

Gyártói típuskód

43037

Egyoldalú kulcs:

Igen

Nagy kulcsméret:

17 mm

Forgó stifthez alkalmas:

Nem

Hosszúság:

160 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Forgó stifttel:

Nem

Villáskulcs 17mm 1000V 43037