Wiha - Villáskulcskészlet szigetelt 3/8 8-22mm 20 db-osVDE 1000V 7207NK2001 43023 SY001418 - 7207NK2001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Bit-betétek száma - 0
Csomagolás - bőrönd
Kalapácsok száma - 0
Vésők és szegecselők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001418
Gyártói cikkszám
7207NK2001
Gyártói típuskód
43023
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Bit-betétek száma:
0
Csomagolás:
bőrönd
Kalapácsok száma:
0
Vésők és szegecselők száma:
0
Vezetőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
0
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
Fogók száma:
0
Csillagkulcsok száma:
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma:
0
Csillag-villáskulcsok száma:
0
Dugókulcsok száma:
1
Belső hatlapú kulcsok száma:
0
Szerszámok száma összesen:
20
Villáskulcsok száma:
0
Állítható villáskulcsok száma:
0
Racsnik száma:
0
Dugókulcs betétek száma:
16
Villanyszerelő készlet:
Igen
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Torx-csavarhúzók száma:
0
Forgó stiftek száma:
0
Fűrészek száma:
0
Reszelők száma:
0
Fafúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Spirálfúrók száma (HSS):
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
0
Multifunkciós szerszámok száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:
0
Teszt-szerszámok száma:
0
Növeli hatékonyságát : Változatos alkalmazási lehetőség minden csavarozási művelethez és alkalmazási területhez.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Fokozza az Ön rugalmasságát: Forgatási irány kiválasztása az irányváltó kapcsolóval
Óvja az anyagot: Teljesen szigetelt szerszám csökkenti a zárlatok veszélyét.
{%s}Feszültségvezető részeken végzett munkánál a felhasználó biztonsága áll az első helyen. A szerszámkészlettel és a benne lévő T markolatú racsnis kulccsal, adapterrel és dugókulccsal villanyszerelők és villamos szakemberek a legjobban fel vannak szerelve elektromos berendezéseken történő munkákhoz. A mellékelt jobbra/balra forgó racsnis kulccsal a dugókulcsok cseréje gyerekjáték. A kioldó gomb megnyomásával a dugókulcs-betétek mechanikusan reteszelődnek. Ahhoz, hogy a felhasznló a különböző helyzetekre reagálhasson, az electric T markolat-adapter is része a készletnek. Segítségével például mélyen lévő csavarok is könnyedén elérhetők. Ráadásul a belső és külső hatlapú dugókulcs-betétek választéka, valamint a toldószárak a szükséges rugalmasságot nyújtják a felhasználónak a munkához. A racsnis kulcs, a T markolat, a dugókulcsok és toldók rendezetten és áttekinthetően vannak elhelyezve egy praktikus és robusztus kofferben. A készletben lévő szerszámokat az IEC 60900 nemzetközi szabvány alapján darabonként bevizsgáljuk és kivitelük lehetővé teszi a biztonságos munkát feszültségvezető részeken 1.000 V AC-ig.
Alkalmazás: Sorkapcsok és karmantyúk, vezetékcsatlakozók biztonságos szerelése, áramsínek csavarozása. Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.
- 1 x Dugókulcs-betét szigetelt 3/8" külső hatlapú (43065) 8 mm
- 1 x Dugókulcs-betét szigetelt 3/8" külső hatlapú (43066) 10 mm
- 1 x Dugókulcs-betét szigetelt 3/8" külső hatlapú (43067) 11 mm
- 1 x Dugókulcs-betét szigetelt 3/8" külső hatlapú (43068) 12 mm
- 1 x Dugókulcs-betét szigetelt 3/8" külső hatlapú (43069) 13 mm
- 1 x Dugókulcs-betét szigetelt 3/8" külső hatlapú (43070) 14 mm
- 1 x Dugókulcs-betét szigetelt 3/8" külső hatlapú (43071) 16 mm
- 1 x Dugókulcs-betét szigetelt 3/8" külső hatlapú (43072) 17 mm
- 1 x Dugókulcs-betét szigetelt 3/8" külső hatlapú (43073) 18 mm
- 1 x Dugókulcs-betét szigetelt 3/8" külső hatlapú (43074) 19 mm
- 1 x Dugókulcs-betét szigetelt 3/8" külső hatlapú (43075) 21 mm
- 1 x Dugókulcs-betét szigetelt 3/8" külső hatlapú (43076)
- 1 x Dugókulcs-betét szigetelt 3/8“ belső hatlapú (43105) 4
- 1 x Dugókulcs-betét szigetelt 3/8“ belső hatlapú (43106) 5
- 1 x Dugókulcs-betét szigetelt 3/8“ belső hatlapú (43107) 6
- 1 x Dugókulcs-betét szigetelt 3/8“ belső hatlapú (43108) 8
- 1 x Szigetelt racsnis hajtókar dugókulcshoz Átkapcsolható (43052)
- 1 x Szigetelt T markolat-adapter dugókulcsokhoz (43062)
- 1 x Toldószár, szigetelt 3/8"-os négylapú adapter dugókulcs-betétekhez szigetelt (43057)
- 1 x Toldószár, szigetelt 3/8"-os négylapú adapter dugókulcs-betétekhez szigetelt (43058)