Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Villáskulcskészlet szigetelt 6-32mm 20 db-osVDE 1000V 43022 SY001419 - 5590NT20

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Villáskulcskészlet szigetelt 6-32mm 20 db-osVDE 1000V  43022 SY001419

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PZ csillagcsavarhúzók száma - 0

  • Bit-betétek száma - 0

  • Csomagolás - bőrönd

  • Kalapácsok száma - 0

  • Vésők és szegecselők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001419

Gyártói cikkszám

5590NT20

Gyártói típuskód

43022

PZ csillagcsavarhúzók száma:

0

Bit-betétek száma:

0

Csomagolás:

bőrönd

Kalapácsok száma:

0

Vésők és szegecselők száma:

0

Vezetőfúrók száma:

0

Mérőkészülékek száma:

0

PH csillagcsavarhúzók száma:

0

Csavarhúzók száma:

0

Fogók száma:

0

Csillagkulcsok száma:

0

Nyitott végű csavarkulcsok száma:

0

Csillag-villáskulcsok száma:

1

Dugókulcsok száma:

0

Belső hatlapú kulcsok száma:

0

Szerszámok száma összesen:

20

Villáskulcsok száma:

18

Állítható villáskulcsok száma:

1

Racsnik száma:

0

Dugókulcs betétek száma:

0

Villanyszerelő készlet:

Igen

Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:

Nem

Torx-csavarhúzók száma:

0

Forgó stiftek száma:

0

Fűrészek száma:

0

Reszelők száma:

0

Fafúrók száma:

0

Kőfúrók száma:

0

Spirálfúrók száma (HSS):

0

Fokozatfúrók száma:

0

Szegélysüllyesztők száma:

0

Lyukfűrészek száma:

0

Kábelvágók száma:

0

Multifunkciós szerszámok száma:

0

Koaxiális szerszámok száma:

0

LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:

0

Teszt-szerszámok száma:

0

Növeli hatékonyságát : Jobb hozzáférhetőség szűk helyeken a 15°-os helyzetű pofával.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Óvja az anyagot: Teljesen szigetelt szerszám csökkenti a zárlatok veszélyét.

Feszültségvezető részeken végzett munkánál a felhasználó biztonsága áll az első helyen. A szerszámkészlettel és a benne lévő egyoldalú villáskulccsal és franciakulccsal villanyszerelők és villamos szakemberek a legjobban fel vannak szerelve elektromos berendezéseken történő munkához. A 15°-os helyzetű pofával a szigetelt egyoldalú villáskulcsok tökéletesen alkalmasak sorkapcsok és karmantyúk szereléséhez szűk helyeken. A szintén mellékelt franciakulcs változtathatóan beállítható és maximális nyílásmérete 30 mm. A különösen sima és párhuzamos pofák minimálisra csökkentik érzékeny felületek sérülését. A készlet részét képező szerszámokat az IEC 60900 nemzetközi szabvány alapján darabonként bevizsgáljuk és kivitelük lehetővé teszi a biztonságos munkát feszültségvezető részeken 1.000 V AC-ig.

Alkalmazás: Sorkapcsok és karmantyúk, vezetékcsatlakozók biztonságos szerelése, áramsínek csavarozása. Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.

  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43026) 6 mm
  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43027) 7 mm
  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43028) 8 mm
  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43029) 9 mm
  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43030) 10 mm
  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43031) 11 mm
  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43032) 12 mm
  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43033) 13 mm
  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43034) 14 mm
  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43035) 15 mm
  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43036) 16 mm
  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43037) 17 mm
  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43038) 18 mm
  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43039) 19 mm
  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43041) 24 mm
  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43042) 27 mm
  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43043)
  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43044) 32 mm
  • 1 x electric franciakulcs 0-30 mm között változtathatóan beállítható (43061) 0 - 30 mm