Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Vízmérték villanyszerelő 400mm SB24691 42074 SN118127 - SB24691

MásolásMásolás
Wiha - Vízmérték villanyszerelő 400mm SB24691 42074 SN118127

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 400 mm

  • Légbuborékok száma - 2

  • Mágneses - Nem

  • Szélesség - 56 mm

  • Elektronikus - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN118127

Gyártói cikkszám

SB24691

Gyártói típuskód

42074

Hosszúság:

400 mm

Légbuborékok száma:

2

Mágneses:

Nem

Szélesség:

56 mm

Elektronikus:

Nem

Lézerrel:

Nem

Anyag:

műanyag

Fogó nyílások száma:

0

Vízmérték villanyszerelő 400mm SB24691 42074