Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Vízpumpafogó 1000V 180mm 26764 Z22018001 SY001421 - Z22018001

MásolásMásolás
Wiha - Vízpumpafogó 1000V 180mm 26764 Z22018001 SY001421

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 180 mm

  • Csukló - átmenő csukló

  • Max. pofanyílás - 30 mm

  • Fokozatok száma - 7

  • Fogantyú kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001421

Gyártói cikkszám

Z22018001

Gyártói típuskód

26764

Hosszúság:

180 mm

Csukló:

átmenő csukló

Max. pofanyílás:

30 mm

Fokozatok száma:

7

Fogantyú kivitel:

egyéb

Ütközésvédelemmel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Szigetelt:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Antimágneses:

Nem

Kielégíti igényeit: A kettős megvezetésű bordás csuklónak köszönhetően tartósan stabil.

Növeli hatékonyságát : A fogó gyors és egyszerű beállítása nyomógombbal.

Szabványok: DIN ISO 8976.

Alkalmazás: Csövek és szögletes profilok, valamint hatlapú anyák megfogására és tartására szerelésnél.