Wiha - Vízpumpafogó 1000V 180mm 26765 Z22025001 SY001422 - Z22025001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 250 mm
Csukló - átmenő csukló
Max. pofanyílás - 50 mm
Fokozatok száma - 7
Fogantyú kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001422
Gyártói cikkszám
Z22025001
Gyártói típuskód
26765
Hosszúság:
250 mm
Csukló:
átmenő csukló
Max. pofanyílás:
50 mm
Fokozatok száma:
7
Fogantyú kivitel:
egyéb
Ütközésvédelemmel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Szigetelt:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Antimágneses:
Nem
Kielégíti igényeit: A kettős megvezetésű bordás csuklónak köszönhetően tartósan stabil.
Növeli hatékonyságát : A fogó gyors és egyszerű beállítása nyomógombbal.
Szabványok: DIN ISO 8976.
Alkalmazás: Csövek és szögletes profilok, valamint hatlapú anyák megfogására és tartására szerelésnél.