Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Wiha - Vízpumpafogó 1000V 250mm 37450 Z22025006 SY001423 - Z22025006

MásolásMásolás
Wiha - Vízpumpafogó 1000V 250mm 37450 Z22025006 SY001423

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 250 mm

  • Csukló - átmenő csukló

  • Max. pofanyílás - 50 mm

  • Fokozatok száma - 7

  • Fogantyú kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001423

Gyártói cikkszám

Z22025006

Gyártói típuskód

37450

Hosszúság:

250 mm

Csukló:

átmenő csukló

Max. pofanyílás:

50 mm

Fokozatok száma:

7

Fogantyú kivitel:

egyéb

Ütközésvédelemmel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Szigetelt:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Antimágneses:

Nem

Kielégíti igényeit: A kettős megvezetésű bordás csuklónak köszönhetően tartósan stabil.

Csökkenti költségeit: Hosszú étettartamú a kiváló minőségű rozsdásodásgátló krómozott fogófelület révén.

Növeli hatékonyságát : A fogó gyors és egyszerű beállítása nyomógombbal.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Szabványok: DIN ISO 8976.Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: Csövek és szögletes profilok, valamint hatlapú anyák megfogására és tartására szerelésnél.Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.